SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT10124G 7035 Arm. p. l. IP54 1000x1250x420


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005765636
Codice prodotto
SNRNSYPLAZT10124G
Cod. produttore
NSYPLAZT10124G
Produttore
SNR
Questa versione PLAZT della PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a svariate applicazioni Misura 1000 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 420 mm in profondità ed è costruito in poliestere rinforzato con fibra di vetro per migliorare la durata e la resistenza agli ambienti difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori, un tetto e uno zoccolo Gli sportellipossono essere aperti fino a 180° sia dal lato destro che da quello sinistro, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, i pannelli posteriori e il tetto possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), che fornisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe IIper prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.