SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT10103G 7035 Arm. p. l. IP54 1000x1000x320


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005765629
Codice prodotto
SNRNSYPLAZT10103G
Cod. produttore
NSYPLAZT10103G
Produttore
SNR
Questa versione PLAZT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Misura 1000 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro per garantire resistenza e resistenza agli ambienti più difficili, sia all'interno che all'esterno L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori, un tettuccio e uno zoccolo Gli sportelli si aprono fino a 180° sia dal lato destro che da quello sinistro, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli sono dotati di una serratura a quattro punti e di una maniglia con inserto a doppia barra da 5 mm Gli sportelli, i pannelli posteriori e il tetto possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha inoltre una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti, e una classificazione IP44 (IEC 60529), che offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classeII per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.