pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ7103G 7035 ARM. P.L.Z. 750X1000X320 IP54

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ7103G 7035 ARM.  P.L.Z. 750X1000X320 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 750 mm

  • Profondità - 320 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480775871

Codice prodotto

SNRNSYPLAZ7103G

Cod. produttore

NSYPLAZ7103G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

750 mm

Profondità:

320 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Armadio in poliestere con porta liscia e zoccolo 750x1000x320 IP54 RAL 7035. gamma: Thalassa - nome del prodotto: Thalassa PLA - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: contenitore adatto - nome abbreviato: PLAZ - altezza nominale cassetta: 750 mm - larghezza nominale cassetta: 1000 mm - profondità nominale cassetta: 320 mm - composizione dispositivo: 1 parte alta, 1 parte inferiore, 1 zoccolo, 2 pannello posteriore, 2 parte laterale, 2 porta. Benefici: .. Applicazioni: ..