SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ15126G 7035 Arm pol zoc 1500x1250x620


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005765605
Codice prodotto
SNRNSYPLAZ15126G
Cod. produttore
NSYPLAZ15126G
Produttore
SNR
Questa versione PLAZ della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha una parte superiore sigillata e una parte inferiore aperta, assemblata con parti laterali, misura 1500 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 620 mm in profondità Realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, l'involucro è altamente resistente e resistente agli ambienti difficili, inclusi gli ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori piani, due pannelli posteriori e uno zoccolo Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.