pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ1276G 7035 ARM POL ZOC 1250X750X620

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485434414

Codice prodotto

SNRNSYPLAZ1276G

Cod. produttore

NSYPLAZ1276G

Produttore

SNR

Questa versione PLAZ della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni È composto da una parte superiore sigillata e da una parte inferiore aperta, assemblate con parti laterali L'armadio ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 620 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e uno zoccolo Lo sportello anteriore può essere aperto dal lato destro o sinistro, fino a 120°, e dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio fornisce una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulleprestazioni.