pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ1054G 7035 ARM. P.L.Z. 1000X500X420 IP54

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ1054G 7035 ARM. P.L.Z. 1000X500X420 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 1000 mm

  • Profondità - 420 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480775604

Codice prodotto

SNRNSYPLAZ1054G

Cod. produttore

NSYPLAZ1054G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

500 mm

Altezza:

1000 mm

Profondità:

420 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Qualità del materiale:

Poliestere

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

588 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

147 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

441 N

Questa versione PLAZ della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha un'altezza di 1000 mm, una larghezza di 500 mm e una profondità di 420 mm ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che fornisce resistenza e resistenza agli ambienti difficili L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e uno zoccolo Lo sportello è progettato per aprirsi fino a 120° da destra o da sinistra, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio fornisce una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature dell'aria ambiente comprese tra -35 e 90°C senza influire sulle prestazioni.