pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT7123G 7035 Arm. p. l.a. 750x1250x320 IP54

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005765544

Codice prodotto

SNRNSYPLAT7123G

Cod. produttore

NSYPLAT7123G

Produttore

SNR

Questa versione PLAT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 750 mm, una larghezza di 1250 mm e una profondità di 320 mm L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza e resistenza agli ambienti difficili, sia all'interno che all'esterno L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori e un tetto Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una maniglia a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Anche gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili a scopo di manutenzione e il tetto può essererimosso mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la normaIEC 62208 L'involucro ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), e offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.