pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT12126G 7035 ARM POL TOIT 1250X1250X620

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT12126G 7035 ARM POL TOIT 1250X1250X620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 1250 mm

  • Altezza - 1250 mm

  • Profondità - 620 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485434360

Codice prodotto

SNRNSYPLAT12126G

Cod. produttore

NSYPLAT12126G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

1250 mm

Altezza:

1250 mm

Profondità:

620 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Qualità del materiale:

Poliestere

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

2873 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

176 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

1667 N

SCHNEIDER 7035 ARM POL TOIT 1250X1250X620 PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE