pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT12124G 7035 Arm. p.l.a. 1250x1250x420 IP54

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005765506

Codice prodotto

SNRNSYPLAT12124G

Cod. produttore

NSYPLAT12124G

Produttore

SNR

Questa versione PLAT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni L'armadio ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 420 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che fornisce resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori e un tetto Gli sportelli possono aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm È possibile rimuovere gli sportelli e i pannelli posteriori a scopo di manutenzione, nonché rimuovere il tetto mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), e offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.