pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT12104G 7035 ARM. P.L.A. 1250X1000X420 IP54

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT12104G 7035 ARM. P.L.A. 1250X1000X420 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1250 mm

  • Profondità - 420 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480775246

Codice prodotto

SNRNSYPLAT12104G

Cod. produttore

NSYPLAT12104G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1250 mm

Profondità:

420 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Qualità del materiale:

Poliestere

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

2069 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

353 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

1304 N

Questa versione PLAT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Misura 1250 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 420 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori e un tetto Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Anche gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili ascopo di manutenzione e il tetto può essere rimosso mediante elementi di fissaggio L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529) e un tettuccio ventilato, che offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.