pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT10104G 7035 Arm. p.l.a. 1000x1000x420 IP54

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005765469

Codice prodotto

SNRNSYPLAT10104G

Cod. produttore

NSYPLAT10104G

Produttore

SNR

Questa versione PLAT della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Misura 1000 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 420 mm in profondità, ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro per aumentare la durata e la resistenza agli ambienti difficili L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori e un tetto Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili a scopo di manutenzione; è inoltre possibile rimuovere il tetto tramite elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), e offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe IIper prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.