pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA776G 7035 ARM POL 750X750X620 IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA776G 7035 ARM POL 750X750X620 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 750 mm

  • Altezza - 750 mm

  • Profondità - 620 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480772924

Codice prodotto

SNRNSYPLA776G

Cod. produttore

NSYPLA776G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

750 mm

Altezza:

750 mm

Profondità:

620 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Questo PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni L'armadio misura 750 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 620 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, uno sportello anteriore piano e un pannello posteriore Lo sportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportellopossono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio è in grado di resistere ad incendi fino a 960°C, conformemente alla norma IEC 62208 È certificato UL/cUL ed è anche certificato Veritas e DNV Marine È altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 secondo IEC 62262, e fornisce un'eccellente protezione contro polvere e acqua, con una classificazione IP65 secondo IEC 60529 Inoltre, l'involucro è dotato di isolamento elettrico di Classe II, che impedisce scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni completamente isolate L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.