pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di contatti di chiusura - 1

  • numero di contatti di riposo - 2

  • numero di contatti invertitori - 0

  • numero di direzioni di azionamento - 1

  • con visualizzazione trazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851005886

Codice prodotto

PZFD 2080

Cod. produttore

FD 2080

Produttore

PZZFD 2080

numero di contatti di chiusura:

1

numero di contatti di riposo:

2

numero di contatti invertitori:

0

numero di direzioni di azionamento:

1

con visualizzazione trazione:

colore:

rosso

grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa trasversale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.