pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1276G 7035 ARM POL 1250X750X620 IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1276G 7035 ARM POL 1250X750X620 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 750 mm

  • Altezza - 1250 mm

  • Profondità - 620 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480772931

Codice prodotto

SNRNSYPLA1276G

Cod. produttore

NSYPLA1276G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

750 mm

Altezza:

1250 mm

Profondità:

620 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Questo PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni È dotato di un top e un bottom sigillati, assemblati con parti laterali, misura 1250 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 620 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzatocon fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano e un pannello posteriore La porta può essere aperta fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro ed è dotata di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 È certificato anche da UL/cUL e DNV Marine ed è classificato NEMA 3, NEMA 3S, NEMA 2, NEMA 5, NEMA 3R, NEMA 3X, NEMA 12, NEMA 1 e NEMA 13 L'involucro ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529) e offre la massima protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.