pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1273G 7035 ARM. P. L. 1250X750X320 IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1273G 7035 ARM.  P. L. 1250X750X320 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 750 mm

  • Altezza - 1250 mm

  • Profondità - 320 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480774638

Codice prodotto

SNRNSYPLA1273G

Cod. produttore

NSYPLA1273G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

750 mm

Altezza:

1250 mm

Profondità:

320 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Contenitore in poliestere da pavimento PanelSeT PLA. 750 x 1250 x 320 mm Parte superiore e inferiore chiusa, assemblata con pannelli laterali. Serratura 4 punti, inserto doppia barra 5 mm. 1 porta. Accessibile anteriormente e posteriormente. Apertura 120° reversibile. Corpo in Poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. IP65, IK10, NEMA (1,2,12,13). Resistenza al fuoco fino a 960°C .