pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1254TG 7035 ARM. P. TR. 1250X500X420 IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 1250 mm

  • Profondità - 420 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480774621

Codice prodotto

SNRNSYPLA1254TG

Cod. produttore

NSYPLA1254TG

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

500 mm

Altezza:

1250 mm

Profondità:

420 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Qualità del materiale:

Poliestere

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

Tetto inclinato:

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

13

SCHNEIDER 7035 ARM. P. TR. 1250X500X420 IP65 PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE