pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA12126G 7035 ARM POL 1250X1250X620 IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA12126G 7035 ARM POL 1250X1250X620 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 1250 mm

  • Altezza - 1250 mm

  • Profondità - 620 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480772948

Codice prodotto

SNRNSYPLA12126G

Cod. produttore

NSYPLA12126G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

1250 mm

Altezza:

1250 mm

Profondità:

620 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

2

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Questo PLA è un'unità a pavimento multifunzione adatta a varie applicazioni Ha un'altezza di 1250 mm, una larghezza di 1250 mm e una profondità di 620 mm ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, dandogli resistenza e resistenza agli ambienti difficili L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, sia dal lato destro che da quello sinistro, e sonodotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262) per l'alta resistenza agli urti e una classificazione IP65 (IEC 60529) per la protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È omologato UL/cUL, certificato Veritas e approvato DNV Marine e può essere conservato a temperature dell'aria ambientecomprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni