pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA12123TG 7035 ARM. P. T. 1250X1250X320 IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA12123TG 7035 ARM.  P. T. 1250X1250X320 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 1250 mm

  • Altezza - 1250 mm

  • Profondità - 320 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480774560

Codice prodotto

SNRNSYPLA12123TG

Cod. produttore

NSYPLA12123TG

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

1250 mm

Altezza:

1250 mm

Profondità:

320 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Qualità del materiale:

Poliestere

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Installabile all'esterno:

Staccato:

no

Con porta trasparente:

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

2059 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

1667 N

Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Viene fornito con una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con parti laterali L'armadio ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 320 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) L'armadio, compostoda due parti laterali, due sportelli frontali trasparenti e due pannelli posteriori, è progettato per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha inoltre una classificazione IK08 (IEC 62262) e una classificazione IP65 (IEC 60529), che indicano un'elevata resistenza agli urti e una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificata UL/cUL, DNV Marine e Veritas e può essere conservata a temperature dell'aria ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni