pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA12104TG 7035 ARM. P. T. 1250X1000X420 IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA12104TG 7035 ARM.  P. T. 1250X1000X420 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1250 mm

  • Profondità - 420 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480774546

Codice prodotto

SNRNSYPLA12104TG

Cod. produttore

NSYPLA12104TG

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1250 mm

Profondità:

420 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Questo PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 420 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che fornisce resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, due sportelli frontali trasparenti e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'armadio è certificato anche da DNV Marine e Veritas ed è certificato UL/cUL Ha una classificazione NEMA 1, NEMA 13, NEMA 2 e NEMA 12, che offre protezione contro sporcizia, polvere e acqua Inoltre, l'involucro ha una classificazione IK08 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti, e una classificazione IP65 (IEC 60529), che fornisce un'elevata protezione contro polvere e acqua È inoltre dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.