pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1054TG 7035 ARM. P. TR. 1000X500X420 IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1054TG 7035 ARM.  P. TR. 1000X500X420 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 1000 mm

  • Profondità - 420 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480774461

Codice prodotto

SNRNSYPLA1054TG

Cod. produttore

NSYPLA1054TG

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

500 mm

Altezza:

1000 mm

Profondità:

420 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Armadio in poliestere con porta trasparente 1000x500x420 IP65 RAL 7035. gamma: Thalassa - nome del prodotto: Thalassa PLA - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: contenitore adatto - nome abbreviato: PLA - altezza nominale cassetta: 1000 mm - larghezza nominale cassetta: 500 mm - profondità nominale cassetta: 420 mm - composizione dispositivo: 1 pannello posteriore, 1 parte alta, 1 parte inferiore, 1 porta, 2 parte laterale. Benefici: .. Applicazioni: ..