SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA10123G 7035 ARM. P. L. 1000X1250X320 IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 1250 mm
Altezza - 1000 mm
Profondità - 320 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480774393
Codice prodotto
SNRNSYPLA10123G
Cod. produttore
NSYPLA10123G
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Larghezza:
1250 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
320 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Qualità del materiale:
Poliestere
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
sì
Staccato:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
2
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Non trattato
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
no
Tipo di protezione (NEMA):
13
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
2059 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
147 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
1304 N