pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPIN128 Porta interna 1200X800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPIN128 Porta interna 1200X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta interna / Controporta

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150556645

Codice prodotto

SNRNSYPIN128

Cod. produttore

NSYPIN128

Produttore

SNR

Modello:

Porta interna / Controporta

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1200 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta interna per cassette da parete in acciaio PanelSeT (CRN, S3D, S3X). Per contenitori di A 1200 x L 800 mm. Applicazione multifunzione. Carico massimo 30 kg/m². 1 serratura, inserto a doppia barra da 3 mm. Guida scorrevole o posizione di montaggio sul lato frontale. Regolazione passo 25 mm (su guida scorrevole). In acciaio. Grigio RAL 7035. Include porta, 4 staffe di fissaggio, 2 montanti di montaggio.