SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPIN108 Porta interna 1000X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Porta a vetri - no
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial CRN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150556607
Codice prodotto
SNRNSYPIN108
Cod. produttore
NSYPIN108
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1000 mm
Porta interna per cassette da parete in acciaio PanelSeT (CRN, S3D, S3X). Per contenitori di A 1000 x L 800 mm. Applicazione multifunzione. Carico massimo 30 kg/m². 1 serratura, inserto a doppia barra da 3 mm. Guida scorrevole o posizione di montaggio sul lato frontale. Regolazione passo 25 mm (su guida scorrevole). In acciaio. Grigio RAL 7035. Include porta, 4 staffe di fissaggio, 2 montanti di montaggio.


