SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPIN106 PORTA INTERNA 1000X600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial CRN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150556546
Codice prodotto
SNRNSYPIN106
Cod. produttore
NSYPIN106
Produttore
SNR
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1000 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
12 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
13