pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPHDZT1574 ARMADIO OUTDOOR HD 1500X750X420MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPHDZT1574 ARMADIO OUTDOOR HD  1500X750X420MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 750 mm

  • Altezza - 1593 mm

  • Profondità - 420 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480663536

Codice prodotto

SNRNSYPHDZT1574

Cod. produttore

NSYPHDZT1574

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

750 mm

Altezza:

1593 mm

Profondità:

420 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Qualità del materiale:

Poliestere

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

500 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

33 N

SCHNEIDER ARMADIO OUTDOOR HD 1500X750X420MM PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE