pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPHDT553P ARMADIO OUTDOOR HD 500X500X320MM P.C

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPHDT553P ARMADIO OUTDOOR HD  500X500X320MM P.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480675980

Codice prodotto

SNRNSYPHDT553P

Cod. produttore

NSYPHDT553P

Produttore

SNR

Armadio outdoor Heavy Duty 500x500x320mm porta cieca. gamma: Thalassa - nome del prodotto: Thalassa PHD - prodotto per applicazioni specifiche: per esterno Heavy Duty - certificazioni prodotto: Bureau Veritas conforme a IEC 61439-5 (2010), Bureau Veritasconforme a IEC 61969-3 (2011), DEKRA conforme a IEC 62208 (2011), UL conforme a UL 508 A (2007) - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: contenitore adatto - nome abbreviato: PHDT - altezza nominale cassetta: 538 mm - altezza: 38 mm- larghezza nominale cassetta: 500 mm - profondità nominale cassetta: 320 mm - composizione dispositivo: 1 blocco porta in acciaio con trattamento anticorrosivo, 1 corpo in polyester double reinforced with fibreglass, 1 porta in polyester double reinforced with fibreglass, 1 tasca portadocumenti in plastica A4 format, 1 tetto in polyester double reinforced with fibreglass. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..