SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFCX 4 STAFFE FISS. A PARETE IN INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio
Larghezza - 42 mm
Altezza - 74 mm
Profondità - 12 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3X
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480154867
Codice prodotto
SNRNSYPFCX
Cod. produttore
NSYPFCX
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi / Set di fissaggio
Larghezza:
42 mm
Altezza:
74 mm
Profondità:
12 mm
Staffe di fissaggio a parete in acciaio inox 304. Montaggio in posizione verticale o orizzontale. Fissaggio all'esterno. Carico massimo ammesso: in posizione orizzontale 180Kg e verticale 350Kg