SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFCR 4 STAFFE DI FISSAGGIO CRN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di montaggio
Larghezza - 42 mm
Altezza - 74 mm
Profondità - 12 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial CRN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480211522
Codice prodotto
SNRNSYPFCR
Cod. produttore
NSYPFCR
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di montaggio
Larghezza:
42 mm
Altezza:
74 mm
Profondità:
12 mm
Staffe di fissaggio a parete per cassette Spacial CRN . In acciaio zincato. Si montano direttamente sul retro della cassetta, sia in posizione verticale che orizzontale. Carico max ammissibile: orizzontalmente 180 kg verticalmente 350 kg. Non fornite nella dotazione standard.