pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA57G 7035 PTA INTERNA 500X750

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA57G 7035 PTA INTERNA 500X750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480774300

Codice prodotto

SNRNSYPAPLA57G

Cod. produttore

NSYPAPLA57G

Produttore

SNR

Porta piena interna per PanelSeT PLA Il prodotto deve essere montato sul lato anteriore del contenitore La larghezza è di 648 mm L'altezza è di 398 mm La profondità disponibile tra lo sportello del quadro è 30 mm La porta è in alluminio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP - Cerniere a sinistra (angolo di apertura di 110°) Lo sportello ha 2 serrature con doppia barra da 5 mm