SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA127G 7035 PTA INTERNA 1250X750


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 648 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480774263
Codice prodotto
SNRNSYPAPLA127G
Cod. produttore
NSYPAPLA127G
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
648 mm
Altezza:
1148 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
20 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri