SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA125G 7035 PTA INTERNA 1250X500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 398 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480774256
Codice prodotto
SNRNSYPAPLA125G
Cod. produttore
NSYPAPLA125G
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
398 mm
Altezza:
1148 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Altri
Porta piena interna per PanelSeT PLA Il prodotto deve essere montato sul lato anteriore del contenitore La larghezza è di 398 mm L'altezza è di 1148 mm La profondità disponibile tra lo sportello del quadro è 30 mm La porta è in alluminio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP - Cerniere a sinistra (angolo di apertura di 110°) Lo sportello ha 2 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose