pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA105G 7035 Porta interna 1000x500

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA105G 7035 Porta interna 1000x500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Larghezza - 398 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480774232

Codice prodotto

SNRNSYPAPLA105G

Cod. produttore

NSYPAPLA105G

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Larghezza:

398 mm

Altezza:

898 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Altri

Porta piena interna per PanelSeT PLA Il prodotto deve essere montato sul lato anteriore del contenitore La larghezza è di 398 mm L'altezza è 898 mm La profondità disponibile tra lo sportello del quadro è 30 mm La porta è in alluminio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP - Cerniere a sinistra (angolo di apertura di 110°) Lo sportello ha 2 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose