pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP43G 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 400X300

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP43G 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 400X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Larghezza - 205 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480774188

Codice prodotto

SNRNSYPAP43G

Cod. produttore

NSYPAP43G

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Larghezza:

205 mm

Altezza:

315 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Porta interna reversibile in poliestere con motivo goffrato per PanelSeT PLM43. 314 x 205 mm. Multifunzione. Porta interna piena. 2 serrature con inserto a doppia barra da 5 mm. Lato di apertura reversibile 110°. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. Porta, maniglia, 4 staffe di fissaggio incluse.