pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPA3025PLMG 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 300X250

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPA3025PLMG 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 300X250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Larghezza - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480774164

Codice prodotto

SNRNSYPA3025PLMG

Cod. produttore

NSYPA3025PLMG

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Larghezza:

165 mm

Altezza:

248 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta interna piena per PanelSeT PLM Il prodotto deve essere montato sul lato anteriore del contenitore La larghezza della griglia è di 165 mm L'altezza della griglia è di 248 mm La profondità disponibile tra la profondità dello sportello del quadro è 26mm e la profondità disponibile tra la profondità posteriore è 62 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP20 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 110°) Lo sportello è dotato di 2 viti