pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB18U5FR CASSETTA OPB 18U P.500 PORTA PIENA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480287640

Codice prodotto

SNRNSYOPB18U5FR

Cod. produttore

NSYOPB18U5FR

Produttore

SNR

L'armadio Actassi OPB da parete è realizzato in lamiera di acciaio piegato e saldato, verniciatura a polvere, finitura a grana visibile, epossipoliestere grigio chiaro 7035 RAL. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro Securit con chiave n. 333. Grado di protezione contro gli oggetti IP20 e gli impatti IK10 per la porta liscia. Rack fisso da 19 pollici che accetta fino a 3kg per unità, massimo 50kg perarmadio in conformità con IEC62208. Dimensioni armadio: 915mm altezza (o 18U), 600mm larghezza e 500mm profondità.