SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUPLA204G 7035 KIT DI AFF. LATERALE 2000X400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore, laterale
Larghezza - 18 mm
Altezza - 852 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480773006
Codice prodotto
SNRNSYMUPLA204G
Cod. produttore
NSYMUPLA204G
Produttore
SNR
Modello:
Connettore, laterale
Larghezza:
18 mm
Altezza:
852 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Profondità:
341 mm
Numero RAL:
7035
Cornice di accoppiamento per cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD montate su zoccolo ZA Il telaio è in poliestere La larghezza del telaio è di 15 mm L'altezza nominale è 2000 mm La profondità è di 420 mm Il telaio di accoppiamento è grigio (RAL 7035) Fissato su accoppiamento laterale di 2 armadi Il kit è costituito da 1 telaio ed elementi di fissaggio Ideale per applicazioni multi-scopo Il grado di protezione in ingresso è IP55 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose