SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUPLA103G 7035 KIT DI AFF.LATERALE 1000X300


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore, laterale
Larghezza - 18 mm
Altezza - 852 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
3606480774065
Codice prodotto
SNRNSYMUPLA103G
Cod. produttore
NSYMUPLA103G
Produttore
SNR
Modello:
Connettore, laterale
Larghezza:
18 mm
Altezza:
852 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Profondità:
241 mm
Numero RAL:
7035
Cornice di accoppiamento per cassette PanelSeT PLA montate su zoccolo ZA Il telaio è in poliestere La larghezza del telaio è di 15 mm L'altezza nominale è 1000 mm La profondità è di 320 mm Il telaio di accoppiamento è grigio (RAL 7035) Fissato su accoppiamento laterale di 2 armadi Il kit è costituito da 1 telaio ed elementi di fissaggio Ideale per applicazioni multi-scopo Il grado di protezione in ingresso è IP55