pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMTRN84 2 SEGREGAZIONI ORIZZONT.F3.800X400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 23.5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486521335

Codice prodotto

SNRNSYMTRN84

Cod. produttore

NSYMTRN84

Produttore

SNR

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

23.5 mm

Colore:

Grigio

Larghezza:

705 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Numero RAL:

7035

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no