pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR75 PANNELL. PREF. 700X500

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR75 PANNELL. PREF. 700X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 645 mm

  • Larghezza - 451 mm

  • Perforata -

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480183744

Codice prodotto

SNRNSYMR75

Cod. produttore

NSYMR75

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

645 mm

Larghezza:

451 mm

Perforata:

Superficie:

Zincato

Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 700 x L 500 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. Inacciaio, finitura superficiale zincata. 616 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.