SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR3025 PANNELL. PREF. 300X250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 300 mm
Larghezza - 250 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
3606480183607
Codice prodotto
SNRNSYMR3025
Cod. produttore
NSYMR3025
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
300 mm
Larghezza:
250 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 300 x L 250 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. Inacciaio, finitura superficiale zincata. 128 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.