pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPRK16 RINFORZI PIASTRA DI FONDO L1600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPRK16 RINFORZI PIASTRA DI FONDO L1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Kit di montaggio

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 1600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485130750

Codice prodotto

SNRNSYMPRK16

Cod. produttore

NSYMPRK16

Produttore

SNR

Modello:

Kit di montaggio

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

40 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

1600 mm

Profondità:

20 mm

Colore:

Altri

Questo è un kit di rinforzo per piastra di montaggio trasversale. Questo prodotto è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e SFX. Assicura una maggiore rigidità alle piastre di montaggio e assorbe le vibrazioni. Il prodotto può essere utilizzato come supporto per il fissaggio di elementi molto pesanti. La larghezza è di 1600 mm. È realizzato in acciaio zincato. Il prodotto contiene due profili, quattro supporti ed elementi di fissaggio.