SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPRK12 RINFORZI PIASTRA DI FONDO L1200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Kit di montaggio
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 1200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485130743
Codice prodotto
SNRNSYMPRK12
Cod. produttore
NSYMPRK12
Produttore
SNR
Modello:
Kit di montaggio
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
1200 mm
Profondità:
20 mm
Colore:
Altri
Questo è un kit di rinforzo per piastra di montaggio trasversale. Questo prodotto è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e SFX. Assicura una maggiore rigidità alle piastre di montaggio e assorbe le vibrazioni. Il prodotto può essere utilizzato come supporto per il fissaggio di elementi molto pesanti. La larghezza è di 1200 mm È realizzato in acciaio zincato. Il prodotto contiene due profili, quattro supporti ed elementi di fissaggio.