SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD9M6 Porta parziale piena 9M 450x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta parziale
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
3606480850189
Codice prodotto
SNRNSYMPD9M6
Cod. produttore
NSYMPD9M6
Produttore
SNR
Modello:
Porta parziale
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
600 mm
Altezza:
450 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
10 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
4X




