SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD5M8 Porta parziale piena 5M 250x800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Porta parziale 
- Materiale - Acciaio 
- Colore - Grigio 
- Porta a vetri - no 
- Grado di protezione (IP) - IP54 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3606480850134
Codice prodotto
SNRNSYMPD5M8
Cod. produttore
NSYMPD5M8
Produttore
SNR
Modello:
Porta parziale
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
800 mm
Altezza:
250 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
10 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
4X


