SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD3M6 Porta parziale piena 3M 150x600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Porta parziale 
- Materiale - Acciaio 
- Colore - Grigio 
- Porta a vetri - no 
- Grado di protezione (IP) - IP54 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3606480850080
Codice prodotto
SNRNSYMPD3M6
Cod. produttore
NSYMPD3M6
Produttore
SNR
Modello:
Porta parziale
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
600 mm
Altezza:
150 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
10 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
4X


