pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD16M8 Porta parziale piena 16M 800x800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD16M8 Porta parziale piena 16M 800x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta parziale

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480850233

Codice prodotto

SNRNSYMPD16M8

Cod. produttore

NSYMPD16M8

Produttore

SNR

Modello:

Porta parziale

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

800 mm

Altezza:

800 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

10 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Porta piena esterna per Spacial SFM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 800 mm L'altezza nominale è 800 mm Altezza M16 in base alla modularità (1M = 50 mm) La porta è in acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP54 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm