pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD106T Porta trasparente 1000x600 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta parziale

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480066139

Codice prodotto

SNRNSYMPD106T

Cod. produttore

NSYMPD106T

Produttore

SNR

Modello:

Porta parziale

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

600 mm

Altezza:

600 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

Profondità:

19.5 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

12

Porta trasparente esterna per Spacial SFM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 600 mm e la larghezza reale è 569 mm L'altezza nominale è 1000 mm e l'altezza reale è 994 mm Lo sportello è realizzato invetro di sicurezza e lamiera d'acciaio (RAL 7035) Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) La porta ha 2 serrature con doppia barra da 3 mm