SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPB4SD 4 guide + squadrette P400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480154102
Codice prodotto
SNRNSYMPB4SD
Cod. produttore
NSYMPB4SD
Produttore
SNR
4 guide+squadrette P400. categoria accessori: accessorio di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: parte superiore del piano di comando con console - applicazione prodotto: piastra di montaggio nella parte superiore o lungo l'altezza - composizione dispositivo: 4 guida, 4 staffa di fissaggio, elementi di fissaggio - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: La miglior soluzione per la tua postazione di lavoro, Una elevata robustezza per una migliorprotezione dei materiali installati, Semplice installazione, compatibilità con gli elementi di dialogo, Ampia gamma di dimensioni per rispondere alle esigenze di mercato, Compatibilità completa con la quasi totalità degli accessori di SF/SM, Differenti opzioni:, Con o senza piastra di fondo, Con o senza Console, Larghezze (600,800, 1000 e 1200) con retro accessibile o saldato, Sicurezza, Messe a terra su corpo, porta e piastra di fondo, Dispositivi pneumatici di serie sui piani ribaltabili, Semplice accesso cavi grazie alle placche passacavi, Nessun limite all'accesso, Custom: è possibile avere colorazioni speciali, forature ecc.... Applicazioni: - Industry, Automazione e controllo, Data management e comunicazione....