pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP188L Piastra int. lam. 1800x800 maggiorata

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP188L Piastra int. lam. 1800x800 maggiorata

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1800 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480398414

Codice prodotto

SNRNSYMP188L

Cod. produttore

NSYMP188L

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1800 mm

Larghezza:

800 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Si tratta di una piastra di montaggio molto grande adatta per PanelSeT SFN e Spacial floor-standing electrical enclosure. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1800 e 800 mm. È realizzato in acciaio zincato.Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm.