pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP186L PIASTRA INT. LAM. 1800X600 MAGGIORATA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP186L PIASTRA INT. LAM. 1800X600 MAGGIORATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1800 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480398407

Codice prodotto

SNRNSYMP186L

Cod. produttore

NSYMP186L

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1800 mm

Larghezza:

600 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Si tratta di una piastra di montaggio molto grande adatta per PanelSeT SFN e Spacial floor-standing electrical enclosure. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1800 e 600 mm. È realizzato in acciaio zincato.Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione.